アズワン
卓上型ドラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
33419671
品番
横型セット(風量調整機能付)
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥239,800
販売価格(税別)
¥
218,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレーム枠組の簡易型ドラフトです。
開口高さを変えられる前面扉付きです。
活性炭フィルターが装備されています。
風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です。
アズワン品番
1-7625-01
材質
本体枠組/アルミ押し出し材、正側面窓部/透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
21.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.8(2Pプラグ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×471×832.5(ファンユニット含む)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000