曜日別特売
NP-319GS 環境静音樹脂台車 両側ハンドル付 金沢車輌 33419786

環境静音樹脂台車 両側ハンドル付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)975
ハンドル高さ(mm)970
耐荷重(kg)300
内容量1台注文コード33419786品番NP-319GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軽くて静かな樹脂製台車です。デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利です。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(幅)(mm)600荷台寸法(奥行)(mm)975床面高さ(mm)215ハンドル高さ(mm)970車輪径(Φmm)130質量(kg)25材質(車輪)グレーゴム種別3段式キャスター2輪自在2輪固定棚間隔(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応特性静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする