MD-1 マルチドラフト アズワン 33419793

マルチドラフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード33419793品番MD-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥78,000

ポータブルタイプのコンパクト設計で持ち運びも自由自在です。
フィルターはカートリッジ式で交換も簡単に行うことができます。

寸法(mm)350×150×250材質(本体)ボンデ鋼板(耐薬品塗装)電源AC100V 50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8/1.9静圧(mmAq)50Hz/60Hz25/32アズワン品番3-3018-01種別本体材質フード:メタクリル樹脂板(透明)質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×250消費電力(W)(50/60Hz)38/45
注意
※本体にフィルターは付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする