NP-107-LH 樹脂台車 金網付 金沢車輌 33419865

樹脂台車 金網付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)520
耐荷重(kg)150
荷台寸法(奥行)(mm)860
車輪径(Φmm)100
内容量1台注文コード33419865品番NP-107-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。網は長手側両サイドを開閉することができ、荷物の出し入れに便利です。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)860×520床面高さ(mm)146質量(kg)17車輪径(Φmm)100材質(車輪)グレーゴムキャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×520×900音量標準ハンドル高さ(mm)900荷台寸法(奥行)(mm)860
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする