曜日別特売
NP-127 樹脂台車 サイドネット付 金沢車輌 33419899

樹脂台車 サイドネット付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)485
荷台寸法(奥行)(mm)795
耐荷重(kg)150
内容量1台注文コード33419899品番NP-127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ピッキング作業や薬品庫での仕分けにも便利な2段タイプで、こぼれ止め付で移動時の搬送物落下を防止します。ハンドル及び支柱は塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)150床面高さ(mm)146車輪径(Φmm)100種別2段式材質樹脂幅(mm)485質量(kg)19.5高さ(mm)995材質(車輪)グレーゴムタイプ2段式奥行(mm)795キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)485音量標準棚間隔(mm)475ハンドル高さ(mm)995自重(kg)19.5荷台寸法(奥行)(mm)795
注意
組立品※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする