金沢車輌
樹脂台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
455
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
710
900
耐荷重(kg)
300
150
300
床面高さ(mm)
215
146
215
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33419908
品番
NP-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
軽くて使いやすい樹脂製平台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。安心・安全・高品質の純日本製です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 樹脂製 プロ用 PU車輪 自在×4 ステップストッパー付きキャスター搭載
モノタロウ
¥
6,998
¥
7,698
税込
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
215
質量(kg)
9.5
種別
平台車
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ゴム(グレー)
キャスター
2輪自在2輪固定
荷台寸法(幅)(mm)
600
音量
標準
荷台寸法(奥行)(mm)
900
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません