曜日別特売
NP-303-LH 樹脂台車 金沢車輌 33419926

樹脂台車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)600
荷台寸法(奥行)(mm)970
耐荷重(kg)300
内容量1台注文コード33419926品番NP-303-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軽くて使いやすい樹脂製台車です。デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません。ハンドルはより強度の強い固定式で、塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)300床面高さ(mm)215質量(kg)16荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)130種別両側ハンドル固定式高さ(mm)905材質(本体)樹脂キャスター2輪自在2輪固定音量標準荷台寸法(奥行)(mm)970
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品(ハンドルのみ)※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする