曜日別特売
NHT-102-LH スチール台車 金沢車輌 33420127

スチール台車

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台耐荷重(kg)150注文コード33420127品番NHT-102-LH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。ハンドルはより強度の強い固定式です。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上です。

耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)770×480床面高さ(mm)134質量(kg)10.5ブルー材質(車輪)グレーゴムタイプハンドル固定式キャスター2輪自在2輪固定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×770×890×134音量標準ハンドル高さ(mm)890キャスター径(Φmm)100材質(荷台)スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
組立品(ハンドルのみ)※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 工場内の重量物運搬時
製造業

工場内で重量物を運ぶときに重宝しています。
この商品はハンドル固定という点が注意です。
スチール台車なので、しっかりとした作りなので安心です。
重量物を運ぶと言っても仕様通りの使い方をしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする