曜日別特売
NHT-300 スチール台車 金沢車輌 33420206

スチール台車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)610
荷台寸法(奥行)(mm)910
耐荷重(kg)300
床面高さ(mm)210
内容量1台注文コード33420206品番NHT-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スチールの頑丈さ!安心・安全・高品質の純日本製です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)910×610床面高さ(mm)210質量(kg)15種別平台車車輪径(Φmm)130材質(車輪)ゴム(グレー)キャスター2輪自在2輪固定荷台寸法(幅)(mm)610音量標準荷台寸法(奥行)(mm)910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする