※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
中空軸変減速機出力フランジ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
寸法L(mm)
55
55
60
70
80
95
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33420793
品番
F-30 シユツリヨクフランジ
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
80
寸法A(mm)
25.5
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
6
寸法P(mm)
4-Φ6.5
寸法M(mm)
65
寸法N(mm)
75
寸法J(mm)
70
寸法G(mm)
68
寸法K(mm)
6.5