F-75 シユツリヨクフランジ 中空軸変減速機出力フランジ 三木プーリ 33420836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸変減速機出力フランジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法L(mm)95
内容量1個注文コード33420836品番F-75 シユツリヨクフランジ
参考基準価格(税別)¥10,260販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(kg)0.65寸法L(mm)95寸法H(mm)200寸法A(mm)54寸法F(mm)130寸法D(mm)6寸法E(mm)7寸法B(mm)13寸法P(mm)8-Φ9寸法M(mm)115寸法N(mm)140寸法J(mm)170寸法G(mm)165寸法K(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする