※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ベルト式無段変速機 Tモデル(中間車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
25
25
30
40
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33421037
品番
T-140-A
参考基準価格(税別)
¥29,450
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.1
寸法L(mm)
25
変速比
1/4
寸法A(mm)
140
寸法S(mm)
M12
ベルト
A
寸法D(mm)
16
寸法P(mm)
25
寸法N(mm)
43
寸法O(mm)
15
寸法Q(mm)
19
寸法U(mm)
145
寸法P.D.(mm)
60min、98.5mid、131max
伝達容量(kW)
0.2