曜日別特売
P-86-MA-11 ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ 33421073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)86寸法D(Φmm)11注文コード33421073品番P-86-MA-11
参考基準価格(税別)¥13,290販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)1.1寸法L(mm)78変速比1/1.5寸法A(mm)86ベルトA寸法D(Φmm)11寸法D(mm)11、14寸法M(mm)63適合モータ容量(kW)0.2~0.4寸法V(mm)30寸法P1(mm)18寸法P2(mm)21.5移動距離(mm)20寸法P.D.(mm)77max/51min穴深さ(mm)30極数(P)4伝達容量(kW)0.7(高速)、0.4(中速)、0.3(低速)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33421134
2023-07-17
用途: 駆動制御に
秦製作所

無給油になって、低価格で信頼性が、交換時期を早められ、能率向上になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする