曜日別特売
P-106-MA-16 ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ 33421116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)106寸法D(Φmm)16注文コード33421116品番P-106-MA-16
参考基準価格(税別)¥17,060販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)2寸法L(mm)96変速比1/1.6寸法A(mm)106ベルトB寸法D(Φmm)16寸法D(mm)14、19寸法W(mm)5、6寸法M(mm)73適合モータ容量(kW)0.4~0.75寸法U(mm)16、21.5寸法V(mm)40寸法P1(mm)21寸法P2(mm)26移動距離(mm)29寸法P.D.(mm)95max、58min穴深さ(mm)40極数(P)4伝達容量(kW)1.3(高速)、0.9(中速)、0.6(低速)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33421134
2023-07-17
用途: 駆動制御に
秦製作所

無給油になって、低価格で信頼性が、交換時期を早められ、能率向上になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする