400×100/850μM ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー 33421927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 400Φ×100

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個材質ステンレス(SUS304)目開き850μmアズワン品番5-3296-30注文コード33421927品番400×100/850μM
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3296-30目開き850μm仕様平織材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400規格ISO3301-1/JIS Z-8801内高(mm)100材質(網)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33421796
2018-04-04
用途: シリコンインゴット小片選別
KIテック株式会社

ちょっと重たい感じ。大きさ再検討し購入するようにしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする