曜日別特売
200×60/4.75 ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワン 33422435

200×60/4.75 ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワン 33422435
200×60/4.75 ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワン 33422435

ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
目開き4.75mm
内容量1個注文コード33422435品番200×60/4.75
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,454
販売価格(税別)
9,504
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム目開き4.75mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番5-3305-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする