アズワン
エンビ台ナイロンフルイ目詰除去ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
1-6514-04
1-6514-01
1-6514-02
1-6514-03
1-6514-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33423117
品番
No.4
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,896
販売価格(税別)
¥
5,360
バスケットに入れる
アズワン品番
1-6514-04
毛の細さ(mm)
0.4
仕様
毛の細さ(mm):0.4
材質
毛種/PA(ナイロン)、本体/ PVC(塩化ビニル樹脂)
径(Φmm)
80
毛丈(mm)
50
毛幅(mm)
0.4