曜日別特売
241933907 NS共通摺合三角フラスコ DURAN 33426976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS共通摺合三角フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個容量(mL)300アズワン品番1-8407-12注文コード33426976品番241933907
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質硼珪酸ガラス容量(mL)300JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)アズワン品番1-8407-12テーパーNo.29/32最大径×高さH(Φmm×mm)87×156
注意
※直火ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする