※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DURAN
NS共通摺合三角フラスコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(mL)
1000
アズワン品番
1-8407-18
注文コード
33427037
品番
241935702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
容量・アズワン品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
硼珪酸ガラス
容量(mL)
1000
JISクラス
JR-1(硼珪酸ガラス-1)
アズワン品番
1-8407-18
テーパーNo.
45/40
最大径×高さH(Φmm×mm)
131×220
注意
※直火ではご使用になれません。