KF-300 SCI ケルダールフラスコ HARIO 33427703

 

KF-300 SCI ケルダールフラスコ HARIO 33427703
KF-300 SCI ケルダールフラスコ HARIO 33427703
KF-300 SCI ケルダールフラスコ HARIO 33427703
KF-300 SCI ケルダールフラスコ HARIO 33427703

ケルダールフラスコ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード33427703品番KF-300 SCI
参考基準価格(税別)¥2,830販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

口部は割れにくい肉厚リム加工

種別ケルダールフラスコ容量(mL)300材質硼珪酸ガラス-1外径(Φmm)首:28アズワン品番1-8414-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする