アズワン
ワイパーホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
適合
JKワイパ-62301
注文コード
33429487
品番
62301用
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,405
販売価格(税別)
¥
6,732
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-5053-01
適合
JKワイパ-62301
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
厚さ(mm)
3
寸法
260×96×285mm
収納数
2個