25×25cm 不織布ワイパー アズワン 33429995

 

25×25cm 不織布ワイパー アズワン 33429995
25×25cm 不織布ワイパー アズワン 33429995

不織布ワイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(200枚)注文コード33429995品番25×25cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250

高圧水流により絡合されていますので、強度に優れています。
燃やしても有害なガスが発生しません。

アズワン品番1-9975-02寸法(mm)250×250材質レーヨン100%形態4ツ折
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33429986
2015-12-27
用途: 24時間風呂の噴出口につける
その他業種

全く期待外れ。1日でボロボロになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする