曜日別特売
211312906 厚手ビーカー DURAN 33430241

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

厚手ビーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)150
内容量1個注文コード33430241品番211312906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

化学的に安定で優れた耐食性を示します。
熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
熱膨張係数:33×10-7/℃(20~300℃)

種類ビーカー容量(mL)150材質硼珪酸ガラス3.31目盛(mL)20目盛あり胴径×全高(Φmm×mm)54×93最大目盛120mLアズワン品番1-8401-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33430442
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

厚手ガラスなので割れる心配が少なくて安心して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする