V-301-10WK 脱気シーラー 富士インパルス 33430302

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

脱気シーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33430302品番V-301-10WK
参考基準価格(税別)¥218,400販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

厚手、アルミフィルム用の高温シール設計(MAX230℃以上)です。
排出速度18l/minの高速脱気タイプです。
厚手ガスバリア性フィルムやガゼット袋、静電気防止フィルムには上下加熱式のV301-10Wが対応します。

アズワン品番6-9824-12質量(kg)12.7電源(V)AC100 50/60Hz 1050Wシール方式上下加熱本体寸法(mm)395×430×228電源コード(m)3.0 2Pタイプ到達真空度(kPa)-58.6シール長さ(mm)300シール幅(mm)10シール能力(mm)最大厚0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33430302
2018-05-18
用途: 製品の出荷梱包
製造業

真空の引きがよい。
シールも10mmで、真空が抜けることがない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする