※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DOモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
注文コード
33434163
品番
DO-A-18X50
参考基準価格(税別)
¥15,810
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トルク(N・m)
ねじり角度におけるトルク:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)
質量(kg)
0.20
寸法A(mm)
34±0.15
寸法B(mm)
65±0.2
寸法C(mm)
12
+0.25
0
寸法E(mm)
12±0.3
寸法F(mm)
31
寸法L(mm)
50
寸法L1(mm)
55±0.2
寸法T(mm)
6
+0.5
0