曜日別特売
DO-A-18X80 ロスタ サスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 33434179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)80寸法L1(mm)85±0.2注文コード33434179品番DO-A-18X80
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
トルク(N・m)ねじり角度におけるトルク:5.1(5°)、12(10°)、20(15°)、29.3(20°)、4025°)、55(30°)質量(kg)0.30寸法A(mm)34±0.15寸法B(mm)65±0.2寸法C(mm)12+0.250寸法E(mm)12±0.3寸法F(mm)31寸法L(mm)80寸法L1(mm)85±0.2寸法T(mm)6+0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする