曜日別特売
DO-A-38X60 ロスタ サスペンションユニット DOモデル 三木プーリ 33434215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DOモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)60寸法L1(mm)70±0.2注文コード33434215品番DO-A-38X60
参考基準価格(税別)¥31,110販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
トルク(N・m)ねじり角度におけるトルク:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)質量(kg)0.87寸法A(mm)63±0.20寸法B(mm)123±0.3寸法C(mm)30+0.250寸法E(mm)25±0.4寸法F(mm)60寸法L(mm)60寸法L1(mm)70±0.2寸法T(mm)10+0.50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする