アズワン
ディスポカップホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
穴数
4
4
3
適合サイズ(Φmm)
65
55
65
77
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
33434563
品番
200
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥11,770
販売価格(税別)
¥
10,700
バスケットに入れる
持ち運んだり、比較するときに便利です。
用途
ディスポカップ専用のカップホルダーです。
アズワン品番
1-6104-02
材質
PVC
寸法(mm)
330×100×50
外形寸法(mm)
330×100×50
適合サイズ(Φmm)
65
穴数
4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000