曜日別特売
150mL ディスポカップ ブロー成形 アズワン 33434642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスポカップ ブロー成形

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33434642品番150mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

積み重ねができ保管場所をとりません。オートクレーブ不可

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)150材質PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)10目盛あり上径×下径×高さH(mm)Φ61×Φ55×78アズワン品番1-4659-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33434642150mL13599358B-150150mL ディスポカップ ブロー成型 アズワン 13599358ディスポカップ ブロー成型アズワン1個
23
税込25
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33434642
2022-10-14
用途: コーティング剤の施工サンプル作成
建設業・工事業

素材がしっかりしていて、目盛りが細かく液剤を調合する際も信頼できます。とてもいい商品だと思います。

対象商品 : 33434694
2019-12-11
用途: 計量作業

様々なサイズが選べて使いやすい。
値段も手頃で使い捨てができる。

対象商品 : 33434694
2018-02-07
用途: 試作作業
製造業

大きさの種類が多く、都合の良い大きさの物を使用出来
満足している。

対象商品 : 33434721
2012-07-27
用途: FRP修理
原付専門

FRP修理時に重宝しています。
普通に使えるので○です。

対象商品 : 33434721
2015-06-18
用途: 塗料の小分けに

材質はしっかりしている
他の安い物は厚みが薄くてべこべこするので
使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする