曜日別特売
DK-A-15X25 ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 33434775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード33434775品番DK-A-15X25
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
質量(kg)0.05寸法D(mm)36+0.50.1寸法E(mm)10±0.2寸法T(mm)5+0.50寸法W(mm)5寸法U(mm)2.5トルク(N・m)ねじり角度における:0.7(5°)、1.6(10°)、2.6(15°)、4(20°)、5.725°)、8.2(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする