※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33434818
品番
DK-A-18X50
参考基準価格(税別)
¥8,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.16
寸法D(mm)
45
+0.6
0.1
寸法E(mm)
12±0.3
寸法T(mm)
6
+0.5
0
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:3.2(5°)、7.5(10°)、12.5(15°)、18.3(20°)、2525°)、34.4(30°)