※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33434836
品番
DK-A-27X40
参考基準価格(税別)
¥10,290
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.25
寸法D(mm)
62
+0.7
0.1
寸法E(mm)
20±0.4
寸法T(mm)
8
+0.5
0
寸法W(mm)
6
寸法U(mm)
3
トルク(N・m)
ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)