曜日別特売
DK-A-27X60 ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 33434845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード33434845品番DK-A-27X60
参考基準価格(税別)¥12,920販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)0.37寸法D(mm)62+0.70.1寸法E(mm)20±0.4寸法T(mm)8+0.50寸法W(mm)6寸法U(mm)3トルク(N・m)ねじり角度における:7(5°)、16(10°)、26.3(15°)、40.3(20°)、59.325°)、85.5(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする