曜日別特売
DK-A-38X120 ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 33434888

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード33434888品番DK-A-38X120
参考基準価格(税別)¥31,110販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
質量(kg)1.22寸法D(mm)80+0.80.1寸法E(mm)25±0.4寸法T(mm)10+0.50寸法W(mm)7寸法U(mm)3.5トルク(N・m)ねじり角度における:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする