※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
30±0.2
注文コード
33434958
品番
DK-S-15X25
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.06
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
30±0.2
寸法D(mm)
36+0.50.1
寸法C(mm)
11+0.250
寸法W(mm)
5
寸法U(mm)
2.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:0.7(5°)、1.6(10°)、2.6(15°)、4(20°)、5.725°)、8.2(30°)