DK-S-27X60 ロスタ サスペンションユニット DKモデル 三木プーリ 33435028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロスタ サスペンションユニット DKモデル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)100寸法L1(mm)105±0.2注文コード33435028品番DK-S-27X60
参考基準価格(税別)¥11,730販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)0.66寸法L(mm)100寸法L1(mm)105±0.2寸法D(mm)62+0.70.1寸法C(mm)22+0.250寸法W(mm)6寸法U(mm)3トルク(N・m)ねじり角度における:11.7(5°)、26.7(10°)、43.8(15°)、67.2(20°)、98.825°)、142.5(30°)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする