※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
注文コード
33435037
品番
DK-S-27X100
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.27
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
45±0.2
寸法D(mm)
62+0.70.1
寸法C(mm)
22+0.250
寸法W(mm)
6
寸法U(mm)
3
トルク(N・m)
ねじり角度における:4.7(5°)、10.7(10°)、17.5(15°)、26.9(20°)、39.525°)、57(30°)