※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
注文コード
33435055
品番
DK-S-38X80
参考基準価格(税別)
¥19,380
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.37
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
130±0.2
寸法D(mm)
80+0.80.1
寸法C(mm)
30+0.250
寸法W(mm)
7
寸法U(mm)
3.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:26(5°)、60.8(10°)、101.2(15°)、156(20°)、22625°)、324(30°)