※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
70±0.2
注文コード
33435064
品番
DK-S-38X120
参考基準価格(税別)
¥26,320
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.72
寸法L(mm)
60
寸法L1(mm)
70±0.2
寸法D(mm)
80+0.80.1
寸法C(mm)
30+0.250
寸法W(mm)
7
寸法U(mm)
3.5
トルク(N・m)
ねじり角度における:13(5°)、30.4(10°)、50.6(15°)、78(20°)、11325°)、162(30°)