※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
ロスタ サスペンションユニット DKモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
110±0.2
注文コード
33435098
品番
DK-S-45X150
参考基準価格(税別)
¥48,330
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L1
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.65
寸法L(mm)
100
寸法L1(mm)
110±0.2
寸法D(mm)
95+1.00.1
寸法C(mm)
35+0.400
寸法W(mm)
8
寸法U(mm)
4
トルク(N・m)
ねじり角度における:34.5(5°)、78(10°)、130(15°)、200.0(20°)、278.025°)、400(30°)