曜日別特売
P-164-MA-25H ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ) 三木プーリ 33436245

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機 単体 Pモデル(シングル型可変ピッチプーリ)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1台寸法A(mm)164寸法D(Φmm)25注文コード33436245品番P-164-MA-25H
参考基準価格(税別)¥36,150販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
質量(kg)6寸法L(mm)130変速比1/1.5寸法A(mm)164ベルトC寸法D(Φmm)25寸法D(mm)24、28寸法W(mm)8寸法M(mm)102適合モータ容量(kW)1.5~2.2寸法U(mm)27、31寸法V(mm)50寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32移動距離(mm)42寸法P.D.(mm)150max、96min穴深さ(mm)50極数(P)4伝達容量(kW)3.2(高速)、1.2(中速)、6(低速)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33421134
2023-07-17
用途: 駆動制御に
秦製作所

無給油になって、低価格で信頼性が、交換時期を早められ、能率向上になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする