※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
短型メスフラスコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
100
50
100
200
250
500
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33439463
品番
100Ml
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥3,005
販売価格(税別)
¥
2,732
バスケットに入れる
容量(mL)
100
材質
硼珪酸ガラス-1
許容誤差(mL)
±0.24
全高(mm)
140
栓No.
TS19
最大径(Φmm)
60
アズワン品番
1-8566-02