※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
メスシリンダー(PFA)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
50
10
30
50
100
200
300
500
1000
2000
1目盛(mL)
0.5
0.1
0.5
1
2
5
10
20
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33442123
品番
50ML
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,840
販売価格(税別)
¥
24,400
バスケットに入れる
アズワン品番
7-190-03
材質
PFA(フッ素樹脂)
容量(mL)
50
高さ(mm)
200
1目盛(mL)
0.5
胴内径(mm)
20
胴外径(Φmm)
24