2L メスシリンダー(PFA) アズワン 33442263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メスシリンダー(PFA)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(mL)2000
1目盛(mL)20
内容量1個注文コード33442263品番2L
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
アズワン品番7-190-09材質PFA(フッ素樹脂)容量(mL)2000高さ(mm)5101目盛(mL)20胴内径(mm)76胴外径(Φmm)80.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
1が参考にしています
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする