東洋リントフリー
クリーンパンツ(男性用)[CL10000]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1枚
1本(1枚)
1本
1枚
サイズ
3L
4L
S
3L
M
L
LL
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33449631
品番
FD300A-01
参考基準価格(税別)
¥4,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
用途
エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
色
ホワイト
サイズ
3L
ウエスト(cm)
72~114
ズボン丈(cm)
112
アズワン品番
6-7528-01
注意
※シューズは別売です。