※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
静電気導電性フロアマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
33456631
品番
1890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×長さL)(m)
1×2
厚さ(mm)
2
電気抵抗値
1.0×10
6
~1.0×10
8
Ω
長さ(m)
1
幅(m)
1
付属品
4.5mアース線(1MΩ電流制限用抵抗内蔵)
材質
NBR(ニトリルゴム)
アズワン品番
9-5660-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33456631
1890
41098635
1890PF1X2
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS
1巻
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました