アズワン
静電マット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1巻
注文コード
33456674
品番
グリーン
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,890
販売価格(税別)
¥
69,900
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面が静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気によるトラブルを防止します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
導電性マット
モノタロウ
¥
35,980
¥
39,578
税込
寸法(幅W×長さL)(m)
1×10
厚さ(mm)
2
色
グリーン
仕様
減衰特性:0.05s・破裂強度:90kg/cm
材質
NBR(ニトリルゴム)
引張強度
140kg/cm
表面抵抗値(Ω)
拡散層/5×10
7
~10
9
、導電層/5×10
3
~10
4
アズワン品番
9-5710-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000