瓶洗浄(大) 瓶洗浄ブラシ アズワン 33457234

瓶洗浄ブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)580
直径(Φmm)100
毛丈(mm)110
内容量1本注文コード33457234品番瓶洗浄(大)
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,636
販売価格(税別)
2,396
アズワン品番7-4017-01仕様1800mL用材質(毛)PA(ナイロン)全長×直径×毛長(mm)580×100×110全長(mm)580直径(Φmm)100毛丈(mm)110適合器具
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33457295
2021-09-21
用途: 墓地の花立清掃
株式会社 矢口モータース

屋外使用・保管していましたが、1年もしないうちに木製の部分が劣化によりとれました。
固定方法を変えるか素材を変更したほうがよいです。

対象商品 : 33457252
2020-04-28
用途: 瓶洗い
飲食業

言う事ありません。不用品の活用が出来ました。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする