曜日別特売
038-00005 チャンネル式手作業用ブラシ用 オプション クロダブラシ 33458607

チャンネル式手作業用ブラシ用 オプション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(毛)ワイヤー
内容量1個注文コード33458607品番038-00005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質(毛)ワイヤーブラシ長(mm)60毛丈(mm)15毛幅(mm)5仕様交換用ブラシアズワン品番6-8136-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33458643
2014-11-17
用途: 磨き

取り換え用なので、安価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする