曜日別特売
KER30-10 傾斜型試験管立て アズワン 33460217

 

KER30-10 傾斜型試験管立て アズワン 33460217
KER30-10 傾斜型試験管立て アズワン 33460217
KER30-10 傾斜型試験管立て アズワン 33460217
KER30-10 傾斜型試験管立て アズワン 33460217

傾斜型試験管立て

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
本体寸法(mm)187×78×106
内容量1個注文コード33460217品番KER30-10
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。
コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。

アズワン品番2-7915-01材質ステンレス(SUS304)配列2×5角穴(mm)32本体寸法(mm)187×78×106仕様試験管立てトラスコ品番828-6634
注意
※傾斜スタンドは別売です。

商品説明動画

傾斜型試験管立て KER30-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする